Inserție de măsurare M2, inserție sferică de 5 mm 1/32″.

Cod articol.: 0710193
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cursă maximă 10 mm
Diametru portsculă 2,5 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 0710193
EAN / GTIN 4029713220990
Număr producător 0710193
L-Număr L40510 418
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Descriere:

Inserție de măsurare pentru comparatoare 0710... - a se vedea ilustrația din catalog. Versiunea normală

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 10 mm