Plaquita de medición M2.5mm, inserto de bola 3/32″.

Número de artículo: 0710193
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Alcance del brazo 10 mm
Diámetro del alojamiento 2,5 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Inserto de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 0710193
EAN / GTIN 4029713220990
Número del fabricante 0710193
Número L L40510 418
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Descripción:

Inserto de medición para relojes comparadores 0710... - véase la ilustración del catálogo. Versión normal

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 10 mm