Inserție de măsurare M2, sferă de 5 mm ø 5,0 mm

Cod articol.: 0710177
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cursă maximă 5 mm
Diametru portsculă 2,5 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 0710177
EAN / GTIN 4029713220839
Număr producător 0710177
L-Număr L40510 1195
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Descriere:

Inserție de măsurare pentru comparatoare 0710... - a se vedea ilustrația din catalog. Bilă Ø 5,0mm

Caracteristică:

  • Lungime: 12 mm