Měřicí destička M2, 5mm kulička ø 5,0 mm

Artiklové číslo: 0710177
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vyložení 5 mm
Průměr upínače 2,5 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0710177
EAN / GTIN 4029713220839
Číslo výrobce 0710177
L-číslo L40510 1195
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Popis:

Měřicí vložka pro číselníkové měřidlo 0710... - viz ilustrace v katalogu. Kulička Ø 5,0 mm

Charakteristika:

  • Délka: 12 mm