Execuţie:
- Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
- Vârf sondă de schimb M 2,5
- Tijă de prindere Ø 8 mm
- DIN 878
- 0701103 = standard din fabrică
Descriere:
Comparator cu cadran cu carcasă din plastic. Domeniul de măsurare 10 mm, valoarea scalei 0,01 mm, 1 rotație a indicatorului = 1 mm. Inel exterior Ø 58 mm. Acul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil. Tijă de prindere Ø 8mm h 6, vârf de sondă interschimbabil M 2,5mm. Se livrează ambalate individual.
Caracteristică:
- Citire: 0,01 mm
- Rotația pointerului în mm: 1 mm
- Măsurarea distanței în mm: 10 mm
- Repetabilitate [µm]: 3 µm
- Forța de măsurare analogică: 0,7 N
Standard:
DIN 878