Meetklok, ø 58mm, aflezing 0.01mm, 10mm

Artikelnummer: 0701103
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0701103
EAN/GTIN 4029713219994
Nummer fabrikant 0701103
L-nummer L40510 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
  • Vervangende sondetip M 2,5
  • Klemschacht Ø 8 mm
  • DIN 878
  • 0701103 = fabrieksnorm

Omschrijving:

Meetklok met kunststof behuizing. Meetbereik 10mm, schaalwaarde 0.01mm, 1 rotatie van de wijzer = 1mm. Buitenste ring Ø 58mm. De meetpen is gemaakt van roestvrij staal. Klemschacht Ø 8mm h 6, verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Rotatie van aanwijzer in mm: 1 mm
  • Meetbereik in mm: 10 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 3 µm
  • Analoge meetkracht: 0,7 NB

Norm:

DIN 878