{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
| Denumirea producătorului | GSR 18V 90 FC | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Moment maxim de rotaţie moale | 36 Nm | |
| Moment maxim de rotaţie dur | 64 Nm | |
| Interval de turaţie treapta 1 | 0 min-1 - 630 min-1 | |
| Interval de turaţie treapta 2 | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
| Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 68 mm | |
| Greutate | 1,1 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
| Interfaţă | Interfață Bluetooth® | |
| Utilizare tipică | Strong | |
| recomandat pentru material | Lemn; Metal; Oţel | |
| Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat |
| Cod articol | 070107 GSR1890FCS | |
| EAN / GTIN | 4059952617428 | |
| Număr producător | 06019K6203 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |