Akkus fúró-csavarozó akku nélkül FlexiClick rendszer, Típus: GSR1890FCS

Cikkszám: 070107 GSR1890FCS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V
  • Interfész: Bluetooth® kapcsolat

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GSR 18V 90 FC
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy 36 Nm
Maximális nyomaték kemény 64 Nm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 630 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 0 min-1 - 2 100 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 68 mm
Súly 1,1 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Interfész Bluetooth® kapcsolat
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok Fa; fém; Acél
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 070107 GSR1890FCS
EAN / GTIN 4059952617428
Gyártó száma 06019K6203
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

  • Kompakt, nagyteljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
  • LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.
  • Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.
  • Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.
  • Puha markolat.

A Connectivity modullal való utólagos felszerelés lehetséges.
Teljesen rugalmas: A számos különböző adapterrel a FlexiClick az optimális megoldás minden munkahelyzetre.
  • Alkalmas fáradtságmentes kalapácsfúráshoz betonban 10 mm ⌀-ig.
  • Kompakt és nagy teljesítményű kialakítás mindössze 136 mm-es fejhosszal és max. 64 Nm-es kemény nyomatékkal.

Tartalom:

L-BOXX-szal, akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek