Sondă cu bilă termică, Ø 3 mm (digitală) - incl. senzor de temperatură, conectată prin cablu

Cod articol.: 0635 1051
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0635 1051
EAN / GTIN 4029547023392
Număr producător 0635 1051
L-Număr L40540 407
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Descriere:

Utilizați sonda cu bilă fierbinte (anemometru termic) pentru a determina viteza de curgere și debitul volumic. Este deosebit de potrivită pentru viteze de curgere mici, de până la +10 m/s - în primul rând pentru fluxuri de aer nedefinite, fără direcție. De asemenea, sonda poate măsura în același timp temperaturi de până la +70 °C
  • Sonda cu bilă fierbinte este echipată cu un telescop, care poate fi extins până la o lungime maximă de 860 mm. Cu un diametru de numai 3 mm, sonda este ideală pentru măsurători în locuri înguste și inaccesibile
  • Concept inteligent de calibrare
  • Sonda oferă o fiabilitate maximă a măsurătorilor digitale. Sonda digitală permite ca citirile să fie procesate direct în sondă. Această tehnologie elimină incertitudinea de măsurare a instrumentului. Sonda poate fi returnată singură (fără instrumentul de măsurare) pentru calibrare. Calcularea datelor de calibrare determinate în sondă generează un afișaj cu eroare zero.