Sonde boule chaude (Ø 3 mm, numérique) - avec capteur de température, avec fil

Réf.: 0635 1051
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
Référence article 0635 1051
EAN / GTIN 4029547023392
Réf. fabricant 0635 1051
Article hors catalogue L40540 407
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Description

Description:

La sonde à boule chaude (anémomètre thermique) permet de déterminer la vitesse d'écoulement et le débit volumétrique. Elle est particulièrement adaptée aux faibles vitesses d'écoulement jusqu'à +10 m/s - principalement pour les flux d'air non directionnels et indéfinis. La sonde peut également mesurer des températures allant jusqu'à +70 °C
  • La sonde à boule chaude est équipée d'un télescope qui peut être étendu à une longueur maximale de 860 mm. Avec un diamètre de seulement 3 mm, la sonde est idéale pour les mesures dans les endroits étroits et inaccessibles
  • Concept d'étalonnage intelligent
  • La sonde offre une fiabilité de mesure numérique maximale. La sonde numérique permet de traiter les lectures directement dans la sonde. Cette technologie élimine l'incertitude de mesure de l'instrument. La sonde peut être renvoyée seule (sans l'instrument de mesure) pour étalonnage. Le calcul des données d'étalonnage déterminées dans la sonde génère un affichage sans erreur.