Set de blocuri de calibrare pentru calibrul vernier GG 1, cu inel, 6 bucăți

Cod articol.: 0633836
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0633836
EAN / GTIN 4029713234904
Număr producător 0633836
L-Număr L40510 36
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit
  • Clasa de toleranță 1
  • Furnizat cu: Inele de fixare de 4 mm și 25 mm

Descriere:

Set de testare a blocului de calibrare pentru calibrul vernier GG 1, cu inel, 6 bucăți

Caracteristică:

  • Dimensiune nominală: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm
  • Dimensiune nominală mm: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm