Komplet merilnih blokov za merilo z vernierjem GG 1, z obročem, 6 kosov

Št. art.: 0633836
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 0633836
EAN/GTIN 4029713234904
Številka proizvajalca 0633836
L-število L40510 36
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • En ISO 3650
  • Posebno jeklo, utrjeno
  • Tolerančni razred 1
  • Priloženo: Nastavitveni obročki 4 mm in 25 mm

Opis:

Preskusni komplet za merilni blok za merilo z vernierjem GG 1, z obročem, 6 kosov

Lastnosti:

  • Nazivna dimenzija: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm
  • Nazivna dimenzija mm: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm