Bloc de calibrare simplu, 1,25 mm, DIN EN ISO 3650, clasa 2

Cod articol.: 0625245
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0625245
EAN / GTIN 4029713023454
Număr producător 0625245
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Bloc de calibru unic din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 2, EN ISO 3650. dimensiune 1,25 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 1,25 mm
  • Clasa de toleranță: 2
  • Dimensiune nominală mm: 1,25 mm

Standard:

EN ISO 3650