• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Individual steel gauge blocks, 1.25mm DIN EN ISO 3650, c. 2

Nr art.: 0625245
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
Numer artykułu 0625245
EAN / GTIN 4029713023454
Numer producenta 0625245
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • EN ISO 3650
  • Special steel, hardened

Opis:

Individual steel gauge blocks, 1.25mm DIN EN ISO 3650, c. 2

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Nominal dimension: 1.25 mm
  • Tolerance class: 2
  • Nominal dimension mm: 1.25 mm

Norma:

EN ISO 3650