Set kit combo cu șurubelnițe și diverse unelte de mână, 19 buc.

Cod articol: 0615990N2R
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Set scule electrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0615990N2R
EAN / GTIN 4059952678979
Număr producător 0615990N2R

Descriere

Descriere:

  • Set de scule de mână profesionale din 19 piese în l-BOXX - perfect depozitat și întotdeauna la îndemână
  • Robust și durabil datorită materialelor de înaltă calitate, cum ar fi oțelul crom vanadiu și aluminiul
  • Confort de lucru ridicat datorită mânerului moale și designului ergonomic al sculelor
  • Întotdeauna la îndemână: Livrat în l-BOXX cu 2 semi de inserții, astfel încât toate uneltele sunt bine depozitate și pot fi transportate fără efort

Caracteristică:

  • Volum: 19,44 dm3
  • Greutate brută: 3,39 kg
  • Greutate netă: 2,7 kg
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 120 mm
  • Lungime dimensiune: 450 mm