• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Set mit Schraubendrehern und verschiedenen Handwerkzeugen, 19-tlg.

Artikel-Nr.: 0615990N2R
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
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990N2R
EAN / GTIN 4059952678979
Herstellernummer 0615990N2R

Beschreibung

Beschreibung:

  • 19-teiliges Profi-Handwerkzeug-Set in L-BOXX – perfekt verstaut und immer zur Hand
  • Robust und langlebig dank hochwertigster Materialien wie Chrom-Vanadium-Stahl und Aluminium
  • Hoher Arbeitskomfort dank Softgrip und ergonomischem Werkzeugdesign
  • Immer zur Hand: Lieferung in L-BOXX mit 2 Halbeinlagen, so dass alle Werkzeuge gut verstaut sind und mühelos transportiert werden können

Merkmal:

  • Volumen: 19,44 dm3
  • Bruttogewicht: 3,39 kg
  • Nettogewicht: 2,7 kg
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 120 mm
  • Abmessung Länge: 450 mm