Bandă de calibrare din oțel carbon 5 m x 25 mm 0,15 mm

Cod articol: 0613134
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0613134
EAN / GTIN 4029713279462
Număr producător 0613134
L-Număr L40510 2461

Descriere

Execuţie:

Oțel carbon, lățime 25 mm lungime 5 m

Descriere:

Bandă de precizie din oțel carbon, lungă de 5 m, lată de 25 mm, grosime de 0,15 mm.

Caracteristică:

  • Lungime: 5 m
  • Dimensiune nominală mm: 0,15 mm