Precisie voelermaat kleefband koolstofstaal 0.15mm, breedte 25mm

Artikelnummer: 0613134
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0613134
EAN/GTIN 4029713279462
Nummer fabrikant 0613134
L-nummer L40510 2461

Omschrijving

Uitvoering:

Koolstofstaal, breedte 25 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisie meetlint van koolstofstaal, 5m lang, 25mm breed, dikte 0,15mm

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 0,15 mm