Ciocan rotopercutor cu acumulator SDS plus GBH 18V-26 F, versiunea solo

Cod articol: 0611910000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0611910000
EAN / GTIN 3165140807937
Număr producător 0611910000
L-Număr L00590 1151

Descriere

Descriere:

  • Ciocan rotopercutor cu acumulator cu SDS plus GBH 18V-26 F, GBH 18VV- 26 F Professional cu mandrină de găurit cu eliberare rapidă este toate-rounder în segmentul Bosch SDS plus ciocan fără fir și, prin urmare, este ideal pentru utilizarea zilnică
  • Extractorul de praf profesional suplimentar GDE 18V-16 poate fi combinat cu maşină rotopercutantă și oferă o soluție de praf HEPA autonomă pentru mobilitate maximă
  • De asemenea, maşină rotopercutantă dispune de control al reculului și control electronic al preciziei pentru o mai bună manevrare și o protecție sporită a utilizatorului
  • Motorul său puternic oferă 2,6 jouli de energie cu impact și putere mare de abraziune
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru foraj și dăltuire în beton, zidărie, lemn și metal
  • Este compatibil cu diverse accesorii de sistem pentru extragerea prafului și cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 18V
  • În plus, GBH 18V-26 F PROFESSIONAL are diverse funcții suplimentare, cum ar fi viteza constantă, motorul fără perii, protecția electronică a motorului , precum și lumina LED, cuplajul de suprasarcină, viteza variabilă, blocarea Vario și controlul vibrațiilor

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Diametru de găurire Ø în beton : 4 - 26 mm
  • Diametru maxim de găurire în metal: 13 mm
  • Diametru maxim, Ø burghiu lemn: 30 mm
  • Viteza nominală: 0 - 980 min-1
  • Domeniul optim de aplicare beton : 8 - 16 mm
  • Energia de impact (conform EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Bătai pe minut la viteza nominală: 0 - 4350 bpm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire cu percuție în beton]: 15. 2 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [dăltuire în beton]: 9,6 m/s²
  • Incertitudine K [găurire cu percuție în beton]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [dăltuire în beton]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lungime): 364 mm
  • Prindere: SDS plus

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • Carton
  • Butoi de adâncime 210 mm
  • Pânză de mașină
  • Cuck cu schimbare rapidă de 13 mm
  • Cuck detașabil SDS plus
  • Fără baterie(e) și încărcător

Produse potrivite

Accesorii