{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Turație min. | 0 min-1 | |
| Număr percuţii, min. | 0 min-1 | |
| Tensiune nominală | 18 V | |
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 4 Ah | |
| Cuplu max. | 215 Nm | |
| Turaţie, max. | 3.300 min-1 | |
| Număr percuţii, max. | 3.800 min-1 | |
| Denumirea producătorului | GDR 18V-215 | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Dimensiune șurub max. | M16 | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Dimensiuni | 1/4 | |
| Tip produs | Șurubelniţă cu percuţie | |
| Număr de intrări/trepte | 2 | |
| Moment de rotație | 1 | |
| Turaţie | 1 | |
| Recomandat pentru material | lemn; oțel | |
| Execuția suportului de scule | hexagon | |
| Vibraţie max. conform EN | 17,4 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,6 | |
| Caracteristici / echipament | Cu cârlig de curea | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Greutate totală | 1 kg |
| Cod articol | 06019N2020 | |
| EAN / GTIN | 4053423304961 | |
| Număr producător | 06019N2020 | |
| L-Număr | L00620 107460 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |