Llave de impacto batería GDR 18V-215

Número de artículo: 06019N2020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín. 0 min-1
Frecuencia de impactos, mín. 0 min-1
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 4 Ah
Par de giro, máx. 215 Nm
Número de revoluciones, máx. 3.300 min-1
Frecuencia de impactos, máx. 3.800 min-1
Denominación del fabricante GDR 18V-215
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tamaño de tornillo máx. M16
Con función de percusión
Frecuencia de impactos 1
Tamaño 1/4
Tipo de producto Atornillador de impacto
Número de marchas / niveles 2
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Para material acero; madera
Versión portaherramientas hexágono
Vibraciones máx. según EN 17,4 m/s2
Incertidumbre vibración (valor K) 1,6
Particularidad / equipamiento Con gancho para correa
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Peso total 1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019N2020
EAN / GTIN 4053423304961
Número del fabricante 06019N2020
Número L L00620 107460
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de impacto batería GDR 18V-215, si su trabajo está asociado con el atornillado frecuente de numerosos tornillos todos los días, necesita una herramienta que le permita hacer su trabajo de forma rápida y precisa. Con la GDR 18V-125 Professional obtienes una herramienta con la que podrás girar rápidamente madera y metal gracias a los tornillos⁻¹ de 3.300 min. Y con una fuerza de tracción de 215 Nm, también permite atornillar en madera dura. Con su diseño compacto, es ideal para áreas estrechas y difíciles de alcanzar. Así que no hay duda de que su trabajo será perfecto. La herramienta tiene 2 modos de tornillo para metal y madera y es adecuada para tornillos con una longitud de cabeza de hasta 121 mm (o 126 mm, dependiendo del modelo seleccionado). También puede detenerse automáticamente o ralentizarse a medida que llega a la superficie de su material para garantizar resultados de alta calidad. Además, es extremadamente versátil y práctico (solo aplicable a ciertos modelos) gracias a su portabeblas para dos tipos de ejes, que es adecuado para brocas NZ y MZ. El GDR 18V-215 Professional es ideal para materiales a base de madera y metal. Al trabajar con madera, puede atornillar fácilmente tornillos de 50 mm y tornillos largos de 80 a 140 mm en marcos de madera. También es muy adecuado para metal y se puede utilizar para atornillar tornillos autorroscantes en chapa metálica de hasta 3 mm, tornillos de máquina M8 en bloques metálicos con rosca interior y tornillos autorroscantes en chapa metálica de menos de 3 mm. También es adecuado para apretar y aflojar tuercas debajo del clip de cinturón M10

Característica:

  • Tensión de batería: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • par de giro, max.: 215 Nm
  • Niveles de par de giro: 2
  • peso excl. batería: 1 kg
  • Peso incluida batería: 1,0 kg
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 0-2.100 rpm
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 1.ª nivel): 0-2.100 min-1
  • revoluciones marcha en vacío (2. nivel): 0-3.300 min-1
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 1.ª Paso, a: 2.100 min-1
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 2.ª Paso, a: 3.300 min-1
  • revoluciones marcha en vacío, hasta: 2.100 r.p.m.
  • Frecuencia de impactos: 0-3,800 bpm
  • número de golpes (1. nivel): 0-3.000 bpm
  • número de golpes (2. nivel): 0-3,800 bpm
  • número de golpes, hasta: 3.800 bpm
  • Tamaño del tornillo: M 6 – M 16
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de pernos y tuercas de tamaño máximo permitido]: 17.4 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de pernos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1.6 m/s²
  • Portaherramientas: Hexágono interior 1/4″

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra