Descriere:
Fierăstrău circular cu acumulator GKS 18V-51, Dacă tai zilnic lemn lipit, ai nevoie de un fierăstrău circular care să aibă suficientă putere pentru a tăia cantități mari și, în același timp, să fie suficient de mic și ușor pentru a-ți ușura munca. Fierăstrăul circular cu acumulator GKS 18V-51 Professional oferă libertate de mișcare nelimitată și tăiere fără efort datorită motorului său puternic fără perii de 18 V. Datorită designului compact, este ușor de transportat și ideal pentru tăieri verticale și orizontale. Ergonomia mânerului asigură o prindere confortabilă. Cu GKS 18V-51 Professional, poți menține locul de muncă curat, datorită racordului de aspirare îmbunătățit. Fierăstrăul circular Bosch GKS 18V-51 Professional a fost conceput pentru tăieri transversale în lemn de construcție, tăieri longitudinale în lemn lipit și plăci OSB, precum și pentru tăieri în unghi în lemn de construcție. Are o capacitate maximă de tăiere de 51 mm la 0° și 35 mm la 45°. 1 x lamă circulară, Eco for Wood, 140 mm x 1,8/1,1 x 20 mm, 30 (2 608 844 565)
Caracteristică:
- Tensiunea bateriei: 18,0 V
- BITURBO: nu
- Turaţie de mers în gol: 5.800 – 6.300 min-1
- Turație de ralanti, până la: 6.300 min-1
- Turație de ralanti, de la: 5.800 min-1
- Max. Capacitate de tăiere în lemn (45°): 35 mm
- Max. Capacitate de tăiere în lemn (90°): 51 mm
- Diametru găurire lamă: 20 mm
- Diametrul pânzei de ferăstrău: 140 mm
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [ferăstraie pentru lemn]: 2,0 m/s²
- Denumire categorie: 71
- Incertitudine K [ferăstraie pentru lemn]: 1,5 m/s²