Descrição:
Sierra circular a batería GKS 18V-51. Si cortas madera laminada a diario, necesitas una sierra circular que tenga suficiente potencia para cortar grandes cantidades y que, al mismo tiempo, sea lo suficientemente pequeña y ligera como para facilitarte el trabajo. Nuestra sierra circular a batería GKS 18V-51 Professional ofrece libertad de movimiento ilimitada y un corte sin esfuerzo gracias a su potente motor sin escobillas de 18 V. Su diseño compacto la hace fácil de transportar y ideal para cortes verticales y horizontales. La ergonomía de los mangos garantiza un agarre cómodo. Con nuestra GKS 18V-51 Professional, podrás mantener tu lugar de trabajo siempre libre de polvo gracias al tubo de aspiración mejorado. La sierra circular Bosch GKS 18V-51 Professional ha sido diseñada para cortes transversales en madera de construcción, cortes longitudinales en madera laminada y tableros OSB, así como para cortes a inglete en madera de construcción. Tiene una capacidad de corte máxima de 51 mm a 0° y 35 mm a 45°. 1 hoja de sierra circular, Eco for Wood, 140 mm x 1,8/1,1 x 20 mm, 30 (2 608 844 565)
Característica:
- Tensión de la batería: 18,0 V
- BITURBO: No
- Velocidad en vacío: 5.800 – 6.300 min-1
- Velocidad en vacío, hasta: 6.300 min-1
- Velocidad en vacío, desde: 5.800 min-1
- Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 35 mm
- Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 51 mm
- Diámetro del orificio de la hoja de sierra: 20 mm
- Diámetro de la hoja de sierra: 140 mm
- Valor de emisión de vibraciones ah [sierras para madera]: 2,0 m/s²
- Denominación de la gama: 71
- Incertitud K [sierras para madera]: 1,5 m/s²