Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 18V-28, versiunea solo, l-BOXX

Cod articol: 06019H4008
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Schlagbohrschrauber

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019H4008
EAN / GTIN 3165140979467
Număr producător 06019H4008

Descriere

Descriere:

Fără fir cu impact Drill Driver GSB 18V-28, conducătorul de foraj fără fir GSB 18V-28 Professional cu funcție de foraj cu impact este furnizorul de servicii profesionale din clasa de 18 volți de la Bosch
  • Cuplul său dur de 63 Nm asigură performanțe profesionale
  • sculă electronică-ul foarte rezistent este echipat cu un mandrină de foraj din metal solid de 13 mm pentru uzură redusă și durată de viață mai lungă
  • În plus, designul ergonomic compact permite o funcționare confortabilă
  • Acest sculă electronică este proiectat pentru găurire în lemn cu un diametru maxim de 38 mm, în oțel de până la 13 mm și pentru diametre ale șuruburilor de până la 8 mm
  • Funcția sa de foraj cu impact permite, de asemenea, lucrul în zidărie de până la 13 mm
  • Compatibil cu toţi acumulatorii 18 V şi cu toate încărcătoarele Bosch Professional
  • GSB 18V-28 Professional dispune, de asemenea, de 2 trepte de viteză, Autolock, protecție electronică a celulelor și un acumulator litiu-ion

Caracteristică:

  • Număr maxim de curse: 28500 bpm
  • Volum: 24,831 dm3
  • Greutate brută: 3,558 kg
  • Greutate fără acumulator: 1,2 kg
  • Greutate netă: 1,2 kg
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire cu impact în zidărie]: 11,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire cu impact în zidărie]: 1,5 m/s²
  • Turație de ralanti (1. Curs / 2. Treaptă de viteză): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Turație de ralanti, 1. Treaptă de viteză, până la: 500 min-1
  • Turație de ralanti, 2. Treaptă de viteză, până la: 1900 min-1
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 155 mm
  • Lungime dimensiune: 445 mm
  • Interval de prindere mandrină de găurire, max.: 13 mm
  • Interval de prindere mandrină de găurire, min.: 1,5 mm
  • Interval de prindere mandrină de găurire, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Găurire lemn Ø, max.: 38 mm
  • Zidărie Bohr-Ø, max.: 13 mm
  • Găurire Ø oțel, max.: 13 mm
  • Șurub Ø, max.: 8 mm
  • Dimensiuni sculă (înălțime): 208 mm
  • Cuplu (dur): 63 Nm
  • Cuplu (moale): 28 Nm
  • Cuplu (moale/dur/max.): 28/63/- Nm
  • Tensiune baterie: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-Ion
  • Niveluri de cuplu: 20+2
  • Niveluri de cuplu (standard): 20
  • Niveluri de cuplu (suplimentare): 2

Produse potrivite

Accesorii