Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 18V-110 C, versiune solo cu mâner suplimentar

Cod articol: 06019G0309
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019G0309
EAN / GTIN 3165140956307
Număr producător 06019G0309
L-Număr L00590 1268

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 18V-110 C, GSB 18V-110 C Professional este un burghiu / șofer cu impact fără fir extrem de puternic și robust, cu motor fără perii
  • Cuplul maxim de 110 Nm și un motor fără perii asigură performanțe extrem de ridicate
  • Datorită mandrinei metalice solide, burghiul cu impact este foarte rezistent și este, de asemenea, potrivit pentru cea mai dificilă utilizare la locul de muncă
  • De asemenea, este echipat cu opțiunea de conectivitate Bluetooth și poate fi conectat direct la un smartphone pentru control suplimentar al instrumentelor
  • GSB 18V-110 C este proiectat pentru găurire în lemn cu un diametru maxim de 82 mm și pentru înșurubare până la 12 mm, găurire în oțel de până la 13 mm și găurire cu impact în zidărie de până la 16 mm
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V
  • GSB 18V-110 C Professional dispune, de asemenea, 2 trepte de viteză, Autolock, Kickback Control, protecție electronică a motorului, un mâner, Un acumulator litiu-ion și ambreiaj de precizie

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină de găurit, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametru de găurire Ø lemn, max.: 82 mm
  • Diametru de găurire Ø zidărie, max. 16 mm
  • Drill Ø oțel, max.: 13 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): 47/85/110 Nm
  • Trepte de cuplu: 25+2
  • Greutate fără baterie: 1,9 kg
  • Viteză de repaus (prima treaptă de viteză/ a 2-a treaptă de viteză): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Frecvența de acționare, max.: 31500 bpm
  • Diametru șurubului, max.: 12 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2. 5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire prin percuție în zidărie]: 15,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire prin percuție în zidărie]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • Carton
  • Fără baterie(e) și fără încărcător

Produse potrivite

Accesorii