{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Capacitate acumulator | 2 Ah | |
| Denumirea producătorului | GSR 12V-15 FC | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru; gri; roşu; negru | |
| Dimensiune șurub max. | M7 | |
| Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit | 1 mm | |
| Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit | 10 mm | |
| Diametru max., oțel | 10 mm | |
| Diametru max., lemn | 19 mm | |
| Număr de unelte | 1 buc. | |
| Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
| Înălţimea totală | 178 mm | |
| Număr de intrări/trepte | 2 | |
| Cuplu max. (Materiale moi) | 15 Nm | |
| Cuplu max. (Materiale dure) | 30 Nm | |
| Recomandat pentru material | lemn; oțel | |
| Execuția suportului de scule | Cu mandrină de găurit | |
| Găurire/ teşire/ alezare | lemn; oțel | |
| Vibraţie max. conform EN | 2,5 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,5 | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă; Cu set de scule | |
| Greutate totală | 0,6 kg |
| Cod articol | 06019F6001 | |
| EAN / GTIN | 3165140847698 | |
| Număr producător | 06019F6001 | |
| L-Număr | L00590 875 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |