Perceuse/visseuse sans fil GSR 12V-15 FC, avec 2 x 2,0 Ah batterie, L-BOXX, accessoire 1

Réf.: 06019F6001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Référence fabricant GSR 12V-15 FC
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; gris; Rouge; noir
Taille de vis max. M7
Diamètre de serrage min., avec mandrin 1 mm
Diamètre de serrage max., avec mandrin 10 mm
Diamètre max., acier 10 mm
Diamètre max., bois 19 mm
Nombre d’outils 1 pc.
Type de produit perceuse-visseuse
Hauteur totale 178 mm
Nombre de vitesses / niveaux 2
Couple max. (matériaux tendres) 15 Nm
Couple max. (matériaux durs) 30 Nm
Pour matériau acier; bois
Exécution porte-outils avec mandrin
Perçage/lamage/alésage dans bois; acier
Vibrations suivant EN 2,5 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Particularité / Equipement modèle compact; avec jeu d’outils
Poids total 0,6 kg

Identification et classification

Référence article 06019F6001
EAN / GTIN 3165140847698
Réf. fabricant 06019F6001
Article hors catalogue L00590 875
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse/Visseuse sans fil GSR 12V-15 FC, redéfinissez vos limites – flexibilité avec cinq solutions dans un seul outil compact
  • Polyvalent: cinq options au choix: perceuse/visseuse avec porte-embout magnétique, porte-embout verrouillable, mandrin, fixation angulaire et fixation excentrique, compact: parfait pour les zones difficiles d'accès – grâce à une conception extrêmement compacte, puissante: Performances puissantes – grâce à un couple de 30 Nm

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 2.0 Ah
  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Mandrin de perçage, version : mandrin à serrage rapide de 10 mm
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. 1 / 10 mm
  • Ø de perçage bois, max : 19 mm
  • Ø de perçage acier, max : 10 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 15/30/- Nm
  • Étages de couple : 20+1
  • Poids sans batterie : 0. 6 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Ø de la vis, max : 7 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vis] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [vis] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 178 mm

Livraison:

  • L-BOXX 102
  • Embout de mandrin GFA 12-B
  • Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional
  • 2 x batterie GBA 12V 2.0Ah
  • 1/2 insert L-BOXX pour appareil et chargeur
  • 1/2 insert L-BOXX Adaptateur 12 V