Descriere:
Fierăstrău circular cu acumulator GKS 18V-68, Performanță ridicată – fierăstrăul GKS 18V-68 Professional oferă viteze de tăiere mai mari decât fierăstraiele cu cablu, precum și o durată de funcționare excepțională. Această unealtă BITURBO18V puternică, cu motor fără perii, oferă o putere excepțională, echivalentă cu cea a unui ferăstrău cu cablu de 1.800 W, dar în același timp oferă manevrabilitate completă și libertate fără cablu. Datorită ergonomiei excelente a ferăstrăului și a unui mâner suplimentar inovator, este posibil un control ideal al uneltei în toate pozițiile de tăiere. Cu o adâncime de tăiere de până la 70 mm la tăieri de 90°, acest ferăstrău circular oferă o performanță de tăiere excelentă. GKS 18V-68 este potrivită pentru tăierea lemnului sau a materialelor compozite din lemn. Poate fi utilizată cu sistemul de aspirare a prafului Bosch Click & Clean și cu saci de praf. Aparatul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18 volți. Pentru performanță maximă: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Este compatibilă și cu AMPShare, acumulatorul pentru mai multe mărci. GKS 18V-68 Professional este echipat, de asemenea, cu un sistem de frânare rapidă, protecție la suprasarcină și repornire, blocare a axului și un racord de aspirare integrat, rotativ la 360°. Cutie de carton. 1 x ghidaj paralel (nr. ET 1 619 X01 612)
Caracteristică:
- Tensiunea bateriei: 18,0 V
- BITURBO: Da
- Turaţie de mers în gol: 5.000 – 5.000 min-1
- Turație de ralanti, până la: 5.000 min-1
- Turație de ralanti, de la: 5.000 min-1
- Max. Capacitate de tăiere în lemn (45°): 49 mm
- Max. Capacitate de tăiere în lemn (90°): 69 mm
- Diametru găurire lamă: 30 mm
- Diametrul pânzei de ferăstrău: 190 mm
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [ferăstraie pentru lemn]: 2,5 m/s²
- Denumire categorie: 71
- Incertitudine K [ferăstraie pentru lemn]: 1,5 m/s²