batería Sierra circular GKS 18V-68

Número de artículo: 06016C9000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 06016C9000
EAN / GTIN 4053423320763
Número del fabricante 06016C9000
Número L L00620 107521
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Sierra circular a batería GKS 18V-68, alto rendimiento: la sierra GKS 18V-68 Professional ofrece velocidades de corte más altas que las sierras con cable, así como una autonomía excepcional. Esta potente herramienta BITURBO18V con motor sin escobillas ofrece un rendimiento excepcional, equivalente al de una sierra con cable de 1800 W, pero con la gran maniobrabilidad y la libertad que proporciona la tecnología inalámbrica. La excelente ergonomía de la sierra y una innovadora empuñadura adicional permiten un control ideal de la herramienta en todas las posiciones de corte. Con una profundidad de corte de hasta 70 mm en cortes de 90°, esta sierra circular ofrece un excelente rendimiento de corte. La GKS 18V-68 es adecuada para serrar madera o materiales compuestos de madera. Se puede utilizar con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch y con bolsas para el polvo. La herramienta es compatible con todas las baterías y cargadores de 18 voltios de Bosch Professional. Para un rendimiento máximo: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. La GKS 18V-68 Professional también está equipada con un sistema de frenado rápido, protección contra sobrecargas y reinicio, bloqueo del eje y un conector de aspiración integrado que se puede girar 360°. Cartón. 1 tope paralelo (n.º de referencia 1 619 X01 612)

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • BITURBO: Sí
  • Velocidad en vacío: 5.000 – 5.000 min-1
  • Velocidad en vacío, hasta: 5.000 min-1
  • Velocidad en vacío, desde: 5.000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 49 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 69 mm
  • Diámetro del orificio de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 190 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [sierras para madera]: 2,5 m/s²
  • Denominación de la gama: 71
  • Incertitud K [sierras para madera]: 1,5 m/s²

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra