{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 18 V | |
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 4 Ah | |
| Serie | GKS 18V-57 G Professional | |
| Denumirea producătorului | GKS 18V-57 G | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametrul pânzei de ferăstrău | 165 mm | |
| Diametrul alezajului pânzei de ferăstrău | 20 mm | |
| Unghi de tăiere | 45 grad; 90 grad | |
| Adâncime de tăiere max., 90 | 57 mm | |
| Adâncime de tăiere max., 45 | 42 mm | |
| Caracteristici | Compatibil cu șină de ghidare; Frână motor; Pornire lină; Cu aspirare; cu LED | |
| Turație de ralanti max. | 3.400 | |
| Tip produs | Ferăstrău circular manual | |
| Vibraţie conform EN max. | 1,5 |
| Cod articol | 06016A2106 | |
| EAN / GTIN | 3165140979979 | |
| Număr producător | 06016A2106 | |
| L-Număr | L00590 1112 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |