Snoerloze cirkelzaag GKS 18V-57 G, met 2 x 4.0 Ah Li-Ion accu, L-BOXX

Artikelnummer: 06016A2106
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06016A2106
EAN/GTIN 3165140979979
Nummer fabrikant 06016A2106
L-nummer L00590 1112

Omschrijving

Omschrijving:

  • GKS 18V-57 G accucirkelzaag
  • Krachtig en precies: De GKS 18V-57 G Professionele accucirkelzaag, compatibel met populaire geleiderailsystemen, voor krachtige zaagsneden tot 57 mm
  • De krachtige motor levert voldoende vermogen voor diepe zaagsneden bij een groot aantal toepassingen die een hoog zaagvermogen vereisen
  • De accucirkelzaag is compatibel met het Bosch geleiderailsysteem voor nauwkeurig zagen, evenals geleiderailsystemen van Mafell, Festool en Makita
  • Het heeft een snelle motorrem, die het zaagblad onmiddellijk stopt voor een betere bescherming van de gebruiker
  • De GKS 18V-57 G Professional zaagt massief hout en op hout gebaseerde materialen zoals OSB, multiplex of MDF
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders
  • Daarnaast is de GKS 18V-57 G Professional uitgerust met een LED verlichting, ventilator, afzuigaansluiting, soft start, spilvergrendeling en gestempelde stalen voetplaat

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Geleidingsrail compatibel: ja
  • Nullastsnelheid: 3400 min-1
  • Max. Snijcapaciteit in hout (45°): 42 mm
  • Max. Zaagcapaciteit in hout (90°): 57 mm
  • Zaagbladboring Ø: 20 mm
  • Zaagblad Ø: 165 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah []: 1,5 m/s²
  • Onstandvastigheid K []: 2,5 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 238
  • 1 x Cirkelzaagblad, Standaard voor hout, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
  • 2 x Oplaadbare accu GBA 18V 4.0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional