Scie circulaire sans fil GKS 18V-57 G, avec 2 x 4,0 Ah Li-Ion batterie, L-BOXX

Réf.: 06016A2106
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 4 Ah
Série GKS 18V-57 G Professional
Référence fabricant GKS 18V-57 G
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre lame de scie 165 mm
Diamètre alésage lame de scie 20 mm
Angle de coupe 45 degrés; 90 degrés
Profondeur de coupe max., 90 57 mm
Profondeur de coupe max., 45 42 mm
Caractéristiques compatible avec rails de guidage; frein moteur; démarrage en douceur; avec aspiration; avec LED
Vitesse de rotation à vide max. 3 400
Type de produit scies circulaires électroportatives
Vibrations suivant EN max. 1,5

Identification et classification

Référence article 06016A2106
EAN / GTIN 3165140979979
Réf. fabricant 06016A2106
Article hors catalogue L00590 1112
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Scie circulaire sans fil GKS 18V-57 G, robuste et précise: la Scie circulaire sans fil GKS 18V-57 G Professional compatible avec les systèmes de rails de guidage communs pour des coupes puissantes jusqu'à 57 mm
  • Leur puissant moteur fournit suffisamment de puissance pour les coupes profondes dans une large gamme d'applications qui nécessitent une force de sciage élevée
  • La Scie circulaire sans fil est compatible avec le système de rail de guidage Bosch pour un sciage précis, ainsi qu'avec les systèmes de rail de guidage de Mafell, Festool et Makita
  • Il est doté d'un frein moteur rapide qui arrête immédiatement la lame de scie pour une meilleure protection de l'utilisateur
  • Le GKS 18V-57 G Professional scie le bois massif et les matériaux en bois tels que les panneaux OSB, les contreplaqués ou le MDF
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18 V
  • En outre, le GKS 18V-57 G Professional est équipé d'un éclairage à LED, d'un ventilateur, d'une buse d'aspiration, d'un démarrage en douceur, d'un verrou de broche et d'une plaque de base en acier estampé

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Compatible avec le rail de guidage : oui
  • Vitesse de rotation à vide : 3400 min-1
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (45°) : 42 mm
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (90°) : 57 mm
  • Diamètre d'alésage de la lame : 20 mm
  • Diamètre de la lame : 165 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [] : 2.5 m/s²

Livraison:

  • L-BOXX 238
  • 1 x lame de scie circulaire, Standard for Wood, 165 x 1.7/1.2 x 20 mm, 36
  • 2 x batterie GBA 18V 4.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional

Produits adaptés

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier