Freză universală GFF 22 A

Cod articol: 0601620070
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601620070
EAN / GTIN 3165140619288
Număr producător 0601620070
L-Număr L00590 191

Descriere

Descriere:

  • GFF 22 O freză universală
  • GFF 22 O freză profesională cu cablu plat cu dibluri oferă cea mai mare precizie pentru conexiunile din lemn
  • Funcția de inserție lină și ghidajele robuste pentru unghiul metalic asigură rezultate precise
  • Freza are are numeroase setări precise unghi și adâncime, care permit o mare varietate în fabricarea de diferite îmbinări
  • Motorul puternic de 670 de wați asigură o performanță optimă de frezare pentru producția de conexiuni cadru, colț, longitudinal și transversal
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru frezare, îmbinare și lucrări cu lanț în lemn, lemn laminat și plastic
  • Este compatibil cu diverse pungi de praf, freze de discuri și plăci de inserare, precum și cu sistemul de aspirare Bosch Click & Clean
  • În plus, GFF 22 Un profesionist are funcții cum ar fi viteza constantă, blocarea fuzetei și cheia cu două găuri

Caracteristică:

  • Diametru alezaj de tăiere: 22,0 mm
  • Diametru de tăiere: 105 mm
  • Greutate: 2,9 kg
  • Viteză de rotație: 9000 min-1
  • Putere nominală de intrare: 670 W
  • Adâncime de tăiere, max. : 22 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire lemn masiv]: 2,5 m/s²
  • Stabilitate K [șlefuire lemn masiv]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 165 mm
  • Dimensiune (lungime): 365 mm

Livrare:

  • Sac de praf
  • L-BOXX 238
  • 1 x disc de frezat, 105 x 22 mm, 8
  • Cleșă cu două găuri
  • 1/1 inserție L-BOXX pentru sculă