• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Univerzální fréza GFF 22 A.

Artiklové číslo: 0601620070
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
  • Obal: Systémový kufr (L-Boxx)
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
Zdroj energie síťový provoz
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Druh produktu Fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601620070
EAN / GTIN 3165140619288
Číslo výrobce 0601620070
L-číslo L00590 191
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GFF 22 A Univerzální fréza
  • GFF 22 A profesionální drátový plochý hmoždinka nabízí nejvyšší přesnost pro dřevěné spoje
  • Funkce plynulého vkládání a robustní kovová úhlová vodítka zajišťují přesné výsledky
  • Fréza má řadu přesných nastavení úhelník a hloubky, které umožňují širokou škálu při výrobě různých spojů
  • Výkonný motor o příkonu 670 W poskytuje optimální výkon frézování pro výrobu rámu, rohů, podélný a křížových spojů
  • Tento elektronářadí je vhodný pro frézování, spojování a práci s motorovou pilou ve dřevě, vrstveném dřevě a plastu
  • Je kompatibilní s různými prachovými sáčky, kotoučovými frézami a destičkami a také se sacím systémem Bosch Click & Clean
  • Kromě toho MÁ GFF 22 A PROFESSIONAL funkce jako Constant Otáčky, zámek vřetena a dvouotvorný klíč

Charakteristika:

  • Průměr otvoru frézy: 22,0 mm
  • Průměr frézy: 105 mm
  • Hmotnost: 2,9 kg
  • Otáčky naprázdno: 9000 min-1
  • Nominální příkon: 670 W
  • Hloubka řezu, max. : 22 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 2,5 m/s²
  • Nestálost K [broušení masivního dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 165 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 365 mm

Rozsah dodávky:

  • Prašný sáček
  • L-BOXX 238
  • 1 x frézovací kotouč, 105 x 22 mm, 8
  • Klíč na dva otvory
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí