Maşină de debitat tabla GNA 3,5

Cod articol: 0601533103
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă pentru tablă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601533103
EAN / GTIN 3165140075947
Număr producător 0601533103
L-Număr L00590 123

Descriere

Descriere:

  • Maşină de debitat tabla GNA 3.5
  • GNA 3-5 Professional este cel mai puternic rozator de 620 W de la Bosch si este ideal pentru taieturi profunde
  • Motorul său cu cuplu ridicat și rata redusă de ridicare asigură tăieturi curate
  • Este perfect pentru tăierea diferitelor metale cu o grosime de până la 3,5 mm și este excelent pentru decupajele interne

Caracteristică:

  • Putere de ieșire: 340 W
  • Material prelucrabil: oțel până la 400 N/mm² la 3,5 mm
  • Greutate: 3. 5 kg
  • Radiu de cursă, sarcină: 670 min-1
  • Radiu cel mai mic: 70 mm
  • Radiu de cursă fără sarcină: 1000 min-1
  • Putere nominală de intrare: 620 W
  • Lățime cale de tăiere: 6 mm
  • Capacitate de tăiere aluminiu (200 N/mm²), max. : 3,5 mm
  • Capacitatea de tăiere a oțelului (600 N/mm²), max.: 2,4 mm
  • Capacitatea de tăiere a oțelului (800 N/mm²), max.: 1,6 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere tablă]: 7. 0 m/s²
  • Incertitudinea K [tăiere de tablă]: 1,5 m/s²
  • Privind găurirea pentru decupaje interne: 41 mm
  • Dimensiune (înălțime): 117 mm
  • Dimensiune (lungime): 292 mm

Livrare:

  • Cleșă cu cheie SW 4
  • Mâner auxiliar
  • Matrixă
  • Puncțiune
  • Suport de fixare
  • .