• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Nager GNA 3,5

Número de artículo: 0601533103
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
Tipo de producto Roedora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601533103
EAN / GTIN 3165140075947
Número del fabricante 0601533103
Número L L00590 123

Descripción

Descripción:

  • Nager GNA 3.5
  • el GNA 3-5 Professional con cable es el roedor de 620 W más resistente de Bosch y es ideal para cortes profundos
  • Su motor de alto par y su menor velocidad de elevación garantizan unos cortes limpios
  • Es perfecto para cortar varios metales de hasta 3,5 mm de grosor y es excelente para cortes internos

Característica:

  • Potencia: 340 W
  • Material mecanizable: acero hasta 400 N/mm² a 3,5 mm
  • Peso: 3. 5 kg
  • Rango de carrera, carga: 670 min-1
  • Radio más pequeño: 70 mm
  • Rango de carrera en vacío: 1000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 620 W
  • Ancho de la vía de corte: 6 mm
  • Capacidad de corte aluminio (200 N/mm²), máx. : 3,5 mm
  • Capacidad de corte acero (600 N/mm²), máx.: 2,4 mm
  • Capacidad de corte acero (800 N/mm²), máx.: 1,6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [corte de chapa]: 7. 0 m/s²
  • Incertidumbre K [corte de chapa]: 1,5 m/s²
  • Pretaladrado para recortes interiores: 41 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 117 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 292 mm

Volumen de suministro:

  • Llave de vaso SW 4
  • Mango auxiliar
  • Matriz
  • Punzón
  • Escuadra de sujeción