Mașină de bătut cuie cu acumulator GNH 18V-64 M

Cod articol: 0601481000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601481000
EAN / GTIN 4059952548050
Număr producător 0601481000
L-Număr L00590 1583

Descriere

Descriere:

  • Mașină de bătut cuie cu acumulator GNH 18V-64 M
  • GNH 18V-64 M Professional cu modul de tragere unică și de contact este soluția mobilă pentru fixarea rapidă și precisă a diferitelor materiale
  • Mașina de bătut cuie fără fir funcționează fără compresor, furtun de aer sau cartuș de gaz scump - pur și simplu introduceți bateria și treceți la treabă
  • Atunci când magazia de cuie este goală, piesa de lucru este protejată de dispozitivul de blocare a loviturii uscate
  • GNH 18V-64 M este echipat cu o interfață intuitivă cu utilizatorul pentru o lansare ușoară a împușcării
  • Este alegerea ideală pentru lucrări de finisare la plinte, rame de ferestre și uși, șine de scaun și scări și profile din lemn de esență moale sau din lemn de esență tare și finisaje din materiale compozite
  • Compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18 volți
  • GNH 18V-64 M Professional oferă atât declanșare cu o singură lovitură, cât și prin contact, pentru cuie cu cap de ac cu diametrul de 1,6 mm și o lungime de până la 64 mm
  • Este bine echilibrat, iar noul său design le permite utilizatorilor să lase scula jos în mod convenabil atunci când nu mai lucrează
  • Mașina de bătut cuie fără fir oferă, de asemenea, o precizie maximă datorită reglării precise a adâncimii de ștanțare

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Sistem de declanșare: declanșare la contact
  • Greutate fără baterie: 2,9 kg
  • Unghiul de magazie: 20 °
  • Capacitate de magazie: 105 bucăți
  • Lungime de cui: 32 - 64 mm
  • Direcția de cui: 1. 6 mm
  • Tipul cuiului: cui cu cap de ac
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [fixare în lemn]: 2,5 m/s²
  • Stabilitate K [fixare în lemn]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Cutie de carton

Produse potrivite

Accesorii