Cameră de inspecție GIC 12V-5-27 C fără acumulator, l-BOXX

Cod articol: 0601241402
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
Tip produs Endoscop

Identificare și clasificare

Cod articol 0601241402
EAN / GTIN 4059952657257
Număr producător 0601241402
L-Număr L00590 1820
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Camera de inspecție profesională GIC 12V-5-27 C aduce un nou nivel de confort pentru tehnicienii/instalații de aer condiționat, mecanicii auto sau electricienii
  • Această unitate ergonomică dispune de un ecran mare de 5 inchi cu o rezoluție foarte mare de 1280 x 720 pixeli pentru o vizualizare detaliată atunci când inspectați țevi, conducte sau alte locuri greu accesibile
  • Îndiferent de direcția în care este orientat capul camerei, în timpul utilizării, utilizatorul nu trebuie să își facă griji cu privire la orientarea imaginii, deoarece o funcție unică AutoUp asigură rotirea automată a imaginii
  • Această cameră robustă poate rezista la praf și apă pe șantierele de construcții dificile
  • Capacele de cameră este conformă cu standardul IP67, protejând-o de praf și de imersiunea scurtă în apă; întregul dispozitiv este rezistent la praf și stropire conform IP54
  • Camera de inspecție este perfectă pentru o gamă largă de aplicații artizanale, cum ar fi inspectarea interiorului cutiilor de joncțiune, a țevilor și a cavităților din pereți, precum și pentru sistemele hidraulice și aplicațiile auto
  • Fotografiile și înregistrările video pot fi transferate cu ușurință pe GIC 12V-5-27 C Professional prin intermediul unui cablu USB-C® sau al unui card micro SD

Caracteristică:

  • Volum: 22,176 dm3
  • Greutate brută: 2,84 kg
  • Greutate netă: 0,54 kg
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 140 mm
  • Lungime dimensiune: 440 mm