• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C ohne Akkupack, L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601241402
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601241402
EAN / GTIN 4059952657257
Herstellernummer 0601241402
L-Nummer L00590 1820
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional bringt neuen Komfort für Klimatechniker/Installateure, Automechaniker oder Elektriker
  • Dieses ergonomische Gerät verfügt über ein großes 5-Zoll-Display mit einer sehr hohen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln für einen detaillierten Blick bei der Inspektion von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen
  • Egal in welche Richtung der Kamerakopf zeigt, während der Verwendung muss der Benutzer sich keine Gedanken über die Bildausrichtung machen, denn eine einzigartige AutoUp-Funktion sorgt für eine automatische Bildrotation
  • Diese robuste Kamera hält Staub und Wasser auf rauen Baustellen stand
  • Der Kamerakopf erfüllt die Schutzklasse IP67 und ist damit vor Staub und kurzes Untertauchen in Wasser geschützt; das gesamte Gerät ist gemäß IP54 staub- und spritzwassergeschützt
  • Die Inspektionskamera eignet sich perfekt für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie Inspektionen des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich
  • Fotos und Videoaufnahmen lassen sich bei der GIC 12V-5-27 C Professional leicht über USB-C®-Kabel oder Micro-SD-Karte übertragen

Merkmal:

  • Volumen: 22,176 dm3
  • Bruttogewicht: 2,84 kg
  • Nettogewicht: 0,54 kg
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 140 mm
  • Abmessung Länge: 440 mm