Termocuplu tip K, lungime 2,2 m

Cod articol: 0600 7615
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Senzor de temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0600 7615
EAN / GTIN 4029547018176
Număr producător 0600 7615

Descriere

Descriere:

Termocuplul de 2,2 m este disponibil ca accesoriu pentru setul de sonde industriale de 1200 °C și setul de sonde industriale încălzite
  • Vă va permite să prelungiți sonda industrială până la o lungime totală de 2 m și să efectuați măsurători simultane de temperatură
  • Vă rugăm să rețineți că domeniul de măsurare al acestui termocuplu este specificat până la max. 1370 °C. Pentru măsurătorile de temperatură care depășesc 1370 °C, recomandăm un termocuplu de tip S (domeniu de măsurare până la 1760 °C)
  • Aplicații
  • Pentru măsurătorile de temperatură care depășesc 1370 °C, recomandăm un termocuplu de tip S (domeniu de măsurare de până la 1760 °C)
  • Aplicații
  • Sheta de 2. 2 m - în combinație cu sonda industrială și instrumentul de măsurare adecvat - este ideal pentru următoarele aplicații:
  • Măsurarea atmosferei cuptorului
  • Măsurarea emisiilor pentru monitorizarea eficienței / punerea în funcțiune a instalațiilor industriale
  • Măsurarea emisiilor pentru verificarea prealabilă a valorilor limită
  • Măsurarea emisiilor pentru verificarea sistemelor de curățare a gazelor de ardere
  • Măsurarea emisiilor pentru monitorizarea valorilor limită prescrise

Produse potrivite

Accesorii