• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Termopar tipo K (longitud 2,2 m)

Número de artículo: 0600 7615
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0600 7615
EAN / GTIN 4029547018176
Número del fabricante 0600 7615

Descripción

Descripción:

El termopar de 2,2 m está disponible como accesorio para el juego de sondas industriales de 1200 °C y el juego de sondas industriales calefactadas
  • Le permitirá ampliar su sonda industrial hasta una longitud total de 2 m y realizar mediciones de temperatura simultáneas
  • Tenga en cuenta que el rango de medición de este termopar está especificado hasta máx. 1370 °C. Para mediciones de temperatura que superen los 1370 °C, recomendamos un termopar de tipo S (rango de medición de hasta 1760 °C)
  • Aplicaciones
  • El termopar de 2. El termopar de 2,2 m, en combinación con la sonda industrial y el instrumento de medición adecuados, es ideal para las siguientes aplicaciones:
  • Medición de la atmósfera del horno
  • Medición de emisiones para la supervisión de la eficiencia / puesta en marcha de plantas industriales
  • Medición de emisiones para la comprobación previa de valores límite
  • Medición de emisiones para la comprobación de sistemas de limpieza de gases de combustión
  • Medición de emisiones para supervisar los valores límite prescritos.

Productos adecuados

Accesorios