Nivel de mașină cu talpă prismatică 0,02 mm/m 250 mm

Cod articol.: 0550023
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 250 mm
Ambalaj Husă
Cu magnet nu
Citirea fiolei longitudinale 0,02
Număr de fiole orizontale 1
Număr de fiole verticale 1
Execuţie suprafaţă măsurare Prismatic
Standard DIN 877
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 0550023
EAN / GTIN 4029713214692
Număr producător 0550023
L-Număr L40510 2497
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 877
  • Canelură în V în bază
  • Nivel longitudinal șlefuit și gradat
  • Nivel transversal
  • Izolată termic

Descriere:

Nivel de mașină cu bază prismatică și sol și cu bulă longitudinală scalată, precum și cu bulă transversală. Protecție termică completă. Citire 0,02mm/m. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Lungime: 250 mm

Standard:

DIN 877