Niveau à bulle avec semelle prismatique 0,02 mm/m 250 mm

Réf.: 0550023
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur 250 mm
Emballage Etui
Avec aimant non
Lecture fiole longitudinale 0,02
Nombre de fioles horizontales 1
Nombre de fioles verticales 1
Exécution surface de mesure forme prismatique
Norme DIN 877
Type de produit niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 0550023
EAN / GTIN 4029713214692
Réf. fabricant 0550023
Article hors catalogue L40510 2497
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 877
  • Rainure en V dans la base
  • Niveau longitudinal meulé et gradué
  • Niveau transversal
  • Isolation thermique

Description:

Niveau de machine avec base prismatique et sol et bulle longitudinale graduée, ainsi que bulle transversale. Protection contre la chaleur totale. Lecture 0,02mm/m. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Longueur : 250 mm

Norme:

DIN 877