Suport pentru perechi de prisme duble 5 - 50 mm

Cod articol.: 0522112
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 0522112
EAN / GTIN 4029713214296
Număr producător 0522112
L-Număr L40510 346
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru perechea de prisme duble 0522...., lungimea prismei 75mm

Caracteristică:

  • Lungime: 75 mm
  • Lățime: 70 mm
  • Înălțime: 30 mm
  • Greutate: 85 g