• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Držák pro dvojice hranolů 5 - 50 mm

Artiklové číslo: 0522112
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 0522112
EAN / GTIN 4029713214296
Číslo výrobce 0522112
L-číslo L40510 346
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Popis:

Upínací držák pro dvojici hranolů 0522..., délka hranolu 75 mm

Charakteristika:

  • Délka: 75 mm
  • Šířka: 70 mm
  • Výška: 30 mm
  • Hmotnost: 85 g