9460 Cutie textilă Click-Torque E 1, goală, 1285 x 84 x 82 mm

Cod articol: 05136532001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 05136532001
EAN / GTIN 4013288220202
Număr producător 05136532001
L-Număr L60020 5125
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • cutie textil robust pentru sculă de economisire a spațiului depozitare
  • ideal pentru aplicații mobile, deoarece materialul utilizat este ușor și stabil
  • pentru cheie dinamometrică Click-Torque e 1
  • gol.

Avantaj:

  • Material robust, stabil din punct de vedere dimensional
  • Strong prindere cu scai previne deschiderea și pierderea accidentală a sculei
  • Design compact pentru depozitare cu economie de spațiu
  • Greutate redusă pentru transport uşor.

Livrare:

  • 9460 textile cutie Click-Torque e 1, gol, 1285 x 84 x 82 mm