9460 Caja de material textil Click-Torque E 1, vacío, 1285 x 84 x 82 mm

Número de artículo: 05136532001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05136532001
EAN / GTIN 4013288220202
Número del fabricante 05136532001
Número L L60020 5125
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Caja textil robusta para guardar las herramientas en poco espacio
  • Ideal para aplicaciones móviles, ya que el material utilizado es ligero y estable
  • para llave dinamométrica Click-Torque E 1
  • vacío.

Ventaja:

  • Un material robusto y estable en su forma
  • Un cierre autoadhesivo superfuerte evita una apertura involuntaria y previene así la pérdida de herramientas
  • Un diseño compacto para un alojamiento económico
  • Un peso muy bajo para un transporte más fácil

Volumen de suministro:

  • 9460 Textile Box Click-Torque E 1, empty, 1285 x 84 x 82 mm