Margine dreaptă DIN 874/00 500 mm

Cod articol: 0512108
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0512108
EAN / GTIN 4029713213930
Număr producător 0512108
L-Număr L40510 79

Descriere

Execuţie:

  • DIN 874 Foaia 2, grad de precizie 00
  • Izolată termic
  • Vârf ascuțit la un capăt
  • Oțel special: Muchie de cuțit fără strălucire și lustruită
  • Oțel inoxidabil: Muchie de cuțit fără strălucire

Descriere:

Rigla de păr fabricată din oțel special, călit și rectificat. Gura de scurgere ascuțită pe o parte, ambele cioburi fiind șlefuite pentru a fi fără strălucire. Cu protecție termică pentru mâini. Precizie GG 00. Ambalaj: carcasă din imitație de piele.

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Lungime: 500 mm

Standard:

DIN 874