Reglas para el borde de las cuchillas DIN 874/00 500mm

Número de artículo: 0512108
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Regla biselada

Identificación y clasificación

Número de artículo 0512108
EAN / GTIN 4029713213930
Número del fabricante 0512108
Número L L40510 79
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 874 Hoja 2, precisión grado 00
  • Aislada térmicamente
  • Punta puntiaguda en un extremo
  • Acero especial: Borde de cuchillo sin deslumbramiento y pulido
  • Acero inoxidable: Borde de cuchillo no deslumbrante

Descripción:

Filo recto de acero especial, endurecido y rectificado. Pico en punta en un lado, ambos biseles bruñidos sin brillo. Con protección contra el calor de las manos. Precisión GG 00. Embalaje: estuche de cuero de imitación.

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 500 mm

Norma:

DIN 874