Kraftform Big Pack 100 VDE, 14 bucăți

Cod articol: 05105631001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05105631001
EAN / GTIN 4013288163639
Număr producător 05105631001
L-Număr L60020 2687

Descriere

Descriere:

  • set de șurubelnițe din 14 piese, cu șurubelnițe izolate testate prin piesă, conform.
  • IEC 60900.
  • Verificare la fața locului la 10.000 V pentru lucrul în siguranță la tensiunea nominală de 1.000 V.
  • Kraftform plus mâner pentru o muncă ergonomică plăcută, evitând bătăturile și bătăturile.
  • Zonele de prindere rigidă pentru viteză mare de lucru, în timp ce zonele de prindere moale garantează transmisia cu cuplu mare.
  • Vârf laser parțial: Vârful se agață de capul șurubului și previne alunecarea acestuia.
  • Include rack-uri indicator de tensiune de bază și 2 pentru depozitare.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.
  • Protecția la rostogolire previne rostogolirea enervantă la locul de muncă.
  • Include rack-uri dispozitiv de verificare a tensiunii și 2 pentru depozitare.

Avantaj:

  • Lame izolate pentru o funcționare sigură de până la 1.000 volți
  • Kraftform mâner multicomponent pentru viteze mari de lucru și înșurubare ergonomică
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu vârf laser pentru mai multă aderență în capul șurubului

Livrare:

  • Pachet mare Kraftform 100 VDE, 14 piese; 2x 162 i PH VDE-izolat şurubelniţă cu cap în cruce: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 165 i PZ VDE-izolat şurubelniţă cu cap în cruce: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 165 i PZ/S VDE-izolat şurubelniţă pentru șuruburi Minus (Pozidriv/fante): # 1x80 mm, # 2x100 mm; 3x 167 i şurubelniţă cu izolație VDE: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm; 1x 160 ESTE şurubelniţă lată izolat VDE cu diametrul redus al lamei: 0,6 x 3,5 x 100 mm; 3x 160 i VDE izolat şurubelniţă lată: 0,4x2,5x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 247 indicator de tensiune de bază monopol: 0,5 x 3 x 70 mm; 2x rack pentru Kraftform şurubelniţă: 190 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb